THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - LUXORliving T2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Asennustapa - uppoasennus
Tulojen lukumäärä - 2
Muut väyläjärjestelmät - muu
Syöttöjännite - 5...5 V
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468480137
Sähkönumero
2806800
Toimittajan tuotenumero
4800402
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Asennustapa:
uppoasennus
Tulojen lukumäärä:
2
Muut väyläjärjestelmät:
muu
Syöttöjännite:
5...5 V
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Irroitettava väylämoduuli:
ei
LED-ohjaus:
ei
LED-indikoinnilla:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
AC/DC
Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):
13 mm
LUXORLiving painikeliitäntä 2-kanavainen, 4-napainen, voidaan liittää perinteisiin kalustesarjoihin. Ohjelmallisesti valittavissa joko painonappi tai kytkin toiminto. Värikoodatut parikaapelit 25cm, voidaan jatkaa 30m saakka.
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


