THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - LUXORliving T4 S RF

Theben Oy
KopioiKopioi
THEBEN - Tulo/lähtöyksikkö - LUXORliving T4 S RF

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - ei

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Tulojen lukumäärä - 4

  • Muut väyläjärjestelmät - muu

  • Syöttöjännite - 0...3.3 V

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468480397

Sähkönumero

2806869

Toimittajan tuotenumero

4800614

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

ei

Asennustapa:

uppoasennus

Tulojen lukumäärä:

4

Muut väyläjärjestelmät:

muu

Syöttöjännite:

0...3.3 V

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

ei

Sisältää väyläliitynnän:

kyllä

Irroitettava väylämoduuli:

ei

LED-ohjaus:

kyllä

LED-indikoinnilla:

ei

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC/DC

Tarvitsee ulkopuolisen signaalijännitteen:

kyllä

Kotelointiluokka (IP):

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

25 mm

LUXORliving radiopainikelähtö 4-kanavainen

Upotettava 4-kanavainen langaton painiketuloliitäntä, Turvallinen käyttöönotto ja viestintä salasanalla, 4 binäärituloa potentiaalivapaille painikkeille ja signaalikoskettimille (esim. ikkunakosketin), lisäksi tulo lämpötila-anturille, Vapaavalintainen toimintojen kohdistus kytkennälle, himmennykselle, sälekaihtimelle, lämpötilan mittauksen lähettämiselle, Erityisen pienen kokonsa ansiosta helppo asennus, Voidaan käyttää 4-paikkaisen painikemoduulin (9070806) kanssa

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan