THEBEN - Valonsäädin DIMAX BLE - DIMAX 540 app B

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Käyttötapa - muu

  • Kuorman tyyppi - resistiivinen kuorma

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Nimellisjännitealue - 230...230 V

  • Väri - keltainen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468540077

Sähkönumero

2607773

Toimittajan tuotenumero

5400230

Tukkuerä

1

Käyttötapa:

muu

Kuorman tyyppi:

resistiivinen kuorma

Asennustapa:

uppoasennus

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Väri:

keltainen

Halogeeniton:

kyllä

Nimellisteho, resistiivinen kuorma:

2...150 W

Kiinnitystapa:

muu

Himmennys laskevan reunan ohjaus:

ei

Himmennys nousevan reunan ohjaus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Energiankulutus:

0.34 W

Johtimen poikkipinta-ala:

0.5...2.5 mm²

Laitteen leveys:

26 mm

Laitteen korkeus:

27 mm

Laitteen syvyys:

10 mm

Kokoonpano:

peruselementti

Sovellusohjaus (Bluetooth):

kyllä

Kruunuvalonsäädin:

ei

Ala-aseman sisääntulo:

ei

Valaistustason muisti:

ei

Käytettävissä painikkeen kanssa:

kyllä

Käytettävissä liiketunnistimen kanssa:

ei

Käytettävissä läsnäoloilmaisimen kanssa:

ei

Käytettävissä kellokytkimen/ajastimen kanssa:

ei

Käytettävissä RF-painikkeen kanssa:

ei

Käytettävissä IR-painikkeen kanssa:

ei

Minimikirkkaus hallittava:

kyllä

Materiaalin laatu:

kestomuovi

Pinnan suojaus:

käsittelemätön

Pintamateriaali:

matta

RAL-numero (vastaava):

1026

Läpinäkyvä:

ei

Sopii kotelointiluokalle (IP):

muu

Iskunkestävyysluokka:

IK04

Taajuus:

50...50 Hz

Ohjausjännite:

230...230 V

Max. kytkentäteho LED:

150 W

Kytkentätapa:

muu

Minimisyvyys (sisäänrakennettu laitekotelo):

20 mm

Apple HomeKit -yhteensopiva:

ei

Google Assistant -yhteensopiva:

ei

Amazon Alexa -yhteensopiva:

ei

IFTTT-tuki:

ei

Himmennin, DIMAX 540 app B, LED-himmennin 150W

Uppo-himmennin R- ja C-kuormille, himmennin optimoiduilla asetuksilla LED-lampuille, hehkulampuille ja halogeenilampuille, kauko-ohjattava sovelluksella, verkotettavissa Bluetooth Mesh -tekniikalla, täysin valettu elektroniikka, ei tarvitse nollajohtoa, kaapelin pituus jopa 100 m, sopii myös vaihtokytkentöihin, joissa on suuret etäisyydet ja useita painikkeita, helpompi valita optimaalinen himmennysarvo pidennetyn 5 sekunnin himmennysnopeuden ansiosta, pieni rakenne, täydellinen jälkiasennukseen, lämpötilakytkin, ylivirtasuojaus, oikosulkusuojaus​, muistitoiminto, vähimmäisvalovoimatoiminto

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan