THEBEN - Valonsäädin KNX - DU1 DALI S RF KNX

Theben Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Väyläjärjestelmä KNX - kyllä

  • Muut väyläjärjestelmät - ei ole

  • Malli / Tyyppi - DALI-liitäntä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Protokolla - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4003468491645

Sähkönumero

2806889

Toimittajan tuotenumero

4941681

Tukkuerä

1

Väyläjärjestelmä KNX:

kyllä

Muut väyläjärjestelmät:

ei ole

Malli / Tyyppi:

DALI-liitäntä

Asennustapa:

uppoasennus

Protokolla:

muu

Väyläjärjestelmä KNX radio:

kyllä

Väyläjärjestelmä radiotaajuus:

ei

Väyläjärjestelmä LON:

ei

Väyläjärjestelmä Powernet:

ei

Kaksisuuntainen radiotaajuus:

kyllä

Laitteiden maksimimäärä per kanava:

30

Irrotussuojattu:

ei

LED-indikoinnilla:

ei

Päivitettävissä:

ei

Käyttöjännite:

230...230 V

Jännitetyyppi:

AC/DC

Energiankulutus:

0.7 W

Järjestelmäsidonnainen:

ei

Visualisointi:

ei

Web-serveri:

ei

Radioliitäntä:

ei

Infrapunaliitäntä:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP20

DU1 DALI S RF KNX 1-kanavainen himmennintoimilaite

THEBEN -tuote

Tutustu THEBEN-sarjaan