THEBEN - Väyläliityntäyksikkö KNX - Reititin IP secure

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väyläjärjestelmä KNX - kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus - ei
Malli / Tyyppi - Ethernet
Asennustapa - DIN-kiskosovitin
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4003468902929
Sähkönumero
2806858
Toimittajan tuotenumero
9070770
Tukkuerä
1
Väyläjärjestelmä KNX:
kyllä
Kaksisuuntainen radiotaajuus:
ei
Malli / Tyyppi:
Ethernet
Asennustapa:
DIN-kiskosovitin
Väri:
valkoinen
Väyläjärjestelmä KNX radio:
ei
Väyläjärjestelmä radiotaajuus:
ei
Väyläjärjestelmä LON:
ei
Väyläjärjestelmä Powernet:
ei
Muut väyläjärjestelmät:
ei ole
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
2
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
kestomuovi
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Pintamateriaali:
matta
RAL-numero (vastaava):
9010
Läpinäkyvä:
ei
Maksimi tiedonsiirtonopeus:
1 Bd
Sisältää väyläliitynnän:
kyllä
Merkintäalueella:
kyllä
LED-indikoinnilla:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP20
Theben reititin/liitäntä/linjakytkin IP ja KNX, KNX- ja IP-verkkojen välinen tiedonvaihto
THEBEN -tuote
Tutustu THEBEN-sarjaan


