Etusivu

THEMO NORDIC - Anturi - Themo floor sensor

Themo Nordic Oy
KopioiKopioi
THEMO NORDIC - Anturi - Themo floor sensor

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tekniikka - muu

  • Sisältää asennustarvikkeet - kyllä

  • Putkiasennus mahdollinen - kyllä

  • Nesteille - ei

  • Soveltuu kaasuille - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4745011031129

Sähkönumero

2608804

Toimittajan tuotenumero

SW-OB-3380

Tukkuerä

1

Tekniikka:

muu

Sisältää asennustarvikkeet:

kyllä

Putkiasennus mahdollinen:

kyllä

Nesteille:

ei

Soveltuu kaasuille:

ei

Kotelolla:

kyllä

Kaapelin pituus:

3 m

CO2 mittaus:

ei

Anturin tyyppi:

NTC, 10K

Käyttöpaikka:

kanava

Lämpötilamittausalue:

-40...100 °C

Seinäasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Soveltuu kanava-asennukseen:

kyllä

Soveltuu ilmalle:

kyllä

Suojavaruste:

ruuvattu

Sensori kotelon sisällä:

ei

Sensori kotelon ulkopuolella:

kyllä

Kiinteä anturijohto:

kyllä

Anturin pituus:

20 mm

Insertin pituus:

300 mm

Sensorielementin halkaisija:

6 mm

Elementin materiaali:

muu

Aktiivinen lämpötilamittaus:

kyllä

VOC mittaus:

ei

Suhteellisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Absoluuttisen ilmankosteuden mittaus:

ei

Entalpia mittaus:

ei

Kastepisteen mittaus:

ei

Hiukkasmittaus (PM):

ei

Lattialämpötilan anturi NTC 10 kohm / 25°C, 3 m, max Ø 5,0 mm, IP68

Kolme metriä pitkä NTC sensori 10Kohm (25°C) lattialämmityksen lämpötilan mittaamiseen