THEMO NORDIC - Yhdistelmätermostaatti - THEMOT700 BLACK

Themo Nordic Oy
KopioiKopioi
THEMO NORDIC - Yhdistelmätermostaatti - THEMOT700 BLACK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Teholähteen tyyppi - 230 V AC

  • Liitäntätyyppi - 2-johdin

  • Kosketinkuorma max. - 16 A

  • Mitta-alue - 0...40 °C

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4745011031112

Sähkönumero

2608803

Toimittajan tuotenumero

T700 BLACK

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Teholähteen tyyppi:

230 V AC

Liitäntätyyppi:

2-johdin

Kosketinkuorma max.:

16 A

Mitta-alue:

0...40 °C

Väri:

musta

Kosketintyyppi:

sulkukosketin (NO)

Korkeus:

70 mm

Leveys:

70 mm

Syvyys:

48 mm

Malli / Tyyppi:

on/off

Vastaanotin:

ei

Ulkoinen anturi:

kyllä

Sopii jäähdytykseen:

kyllä

Lämpötila luettavissa:

kyllä

Säätötapa:

PI

Ilmaisimen / anturin tyyppi:

vastusilmaisin

Jäähdytyslähtöjen määrä:

1

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Lämmitinlähtöjen määrä:

1

Terminen takaisinkytkentä:

ei ole

Ääni-indikaattori:

ei

Maksimikontaktijännite:

250 V

Kotelointiluokka (NEMA):

2

Rajähdyssuojattu:

ei

Halkaisija:

84 mm

Lämpötilaohjauksen luokka:

II

Valmiustilan tehonkulutus (solstandby):

1.8 W

Sopii lämmitykseen:

kyllä

THEMOT700 BLACK +5 / +45 WIFI IP21 U 12A musta



Themo T700 on WiFiin kytkettävä älytermostaatti, joka huomioi Nordpoolin ylläpitämän sähkön pörssihintataulukon mukaisen hintakehityksen huoneen lämmittämisessä. Älykkään lämmitysohjelman (viikko-ohjelma) ja koneoppivan algoritmin avulla virransyöttö ohjataan edullisille tunneille ja huone ajastetaan lämpimäksi käyttäjien tarpeiden mukaan. Lisäksi laite hyödyntää sääennusteita lämmityksen tarpeen ennakoinnissa.

Tutkimuksen mukaan Themo pienentää lattialämmityksen kuluja keskimäärin 32,% pörssisopimuksella ja 20% kiinteähintaisella sopimuksella. Themo -sovellus on ladattavissa Googlen Play -kaupasta ja Applen App Storesta. Kulutusta on mahdollista seurata myös webapplikaatiolla sivustolla app.themo.io.

Themo on yhteensopiva yleisimpien markkinoilla olevien lattia-antureiden kanssa. Kun lattia-anturia ei kytketä, lämmityksen ohjaus tapahtuu huonesensoriperusteisesti ja soveltuu täten mainiosti myös mm. kattolämmitykseen.

Lisätietoa: www.themo.fi