THOMAS&BETTS - Johdinside teräs Thomas & Betts - Ty-Met HST316 100kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Väri - muu

  • Siteen paksuus - 0.25 mm

  • Pienin vetolujuus - 440 N

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414363072423

Sähkönumero

1370059

Toimittajan tuotenumero

YLS-4.6-100B

Tukkuerä

100

Materiaali:

metalli

Väri:

muu

Siteen paksuus:

0.25 mm

Pienin vetolujuus:

440 N

Teräsjohdinside Ty-Met, YLS-4.6-100B, 100 x 4,6 mm, 100 kpl, haponkestävä teräs 316, kuulalukko

ABB:n Ty-Met metallistet johdinsiteet soveltuvat johtojen, kaapeleiden ja putkien asennukset säävaihteluille alttiissa kohteissa sekä vaarallisissa ympäristöissä, esimerkiksi kemiantehtaissa, elintarviketeollisuudessa, voimalaitoksissa, kaivoksissa, laivanrakennustelakoilla, avomerisovelluksissa ja muissa vaikeissa oloissa.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan