THOMAS&BETTS - Johdinside teräs Thomas & Betts - Ty-Met pin HST316 100kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - metalli

  • Väri - musta

  • Siteen paksuus - 0.36 mm

  • Pienin vetolujuus - 440 N

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414363072836

Sähkönumero

1381436

Toimittajan tuotenumero

YLS-7.9-150BC

Tukkuerä

100

Materiaali:

metalli

Väri:

musta

Siteen paksuus:

0.36 mm

Pienin vetolujuus:

440 N

Teräsjohdinside Ty-Met, YLS-7.9-150BC, 150 x 7,9 mm, 100 kpl, pinnoitettu haponkestävä teräs 316, kuulalukko

ABB:n Ty-Met metallistet johdinsiteet soveltuvat johtojen, kaapeleiden ja putkien asennukset säävaihteluille alttiissa kohteissa sekä vaarallisissa ympäristöissä, esimerkiksi kemiantehtaissa, elintarviketeollisuudessa, voimalaitoksissa, kaivoksissa, laivanrakennustelakoilla, avomerisovelluksissa ja muissa vaikeissa oloissa.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan