THOMAS&BETTS - Johdinside teräs Thomas & Betts - Ty-Met RST304 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Väri - muu
Siteen paksuus - 0.25 mm
Pienin vetolujuus - 440 N
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363130185
Sähkönumero
1370082
Toimittajan tuotenumero
YLS4.6-520A
Tukkuerä
100
Materiaali:
metalli
Väri:
muu
Siteen paksuus:
0.25 mm
Pienin vetolujuus:
440 N
Teräsjohdinside Ty-Met, YLS4.6-520A, 520 x 4,6 mm, 100 kpl, ruostumaton teräs 304, kuulalukko
ABB:n Ty-Met metallistet johdinsiteet soveltuvat johtojen, kaapeleiden ja putkien asennukset säävaihteluille alttiissa kohteissa sekä vaarallisissa ympäristöissä, esimerkiksi kemiantehtaissa, elintarviketeollisuudessa, voimalaitoksissa, kaivoksissa, laivanrakennustelakoilla, avomerisovelluksissa ja muissa vaikeissa oloissa.
ABB:n Ty-Met metallistet johdinsiteet soveltuvat johtojen, kaapeleiden ja putkien asennukset säävaihteluille alttiissa kohteissa sekä vaarallisissa ympäristöissä, esimerkiksi kemiantehtaissa, elintarviketeollisuudessa, voimalaitoksissa, kaivoksissa, laivanrakennustelakoilla, avomerisovelluksissa ja muissa vaikeissa oloissa.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


