THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Fast TY300-50X mus 1000kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Nipun halkaisija - 3.17...76 mm

  • Siteen paksuus - 1.2 mm

  • Pienin vetolujuus - 222 N

Pakkaus ja ehdot

  • 1000 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414363064169

Sähkönumero

1370005

Toimittajan tuotenumero

TY300-50X

Tukkuerä

1000

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Nipun halkaisija:

3.17...76 mm

Siteen paksuus:

1.2 mm

Pienin vetolujuus:

222 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Johdinside, Ty-Fast, TY300-50X, 291 x 4.6, 1000 kpl, musta, polyamidi, UV-kest, muovilukko, ulkokäyttö



ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan