THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY27M mus 500kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Nauhan leveys - 6.9 mm

  • Pituus (hihna/teippi/nauha) - 343 mm

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Nipun halkaisija - 102...102 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 500 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,01 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

5414363063247

Sähkönumero

1381521

Toimittajan tuotenumero

TY27M

Tukkuerä

500

Nauhan leveys:

6.9 mm

Pituus (hihna/teippi/nauha):

343 mm

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Nipun halkaisija:

102...102 mm

Siteen paksuus:

1.5 mm

Pienin vetolujuus:

534 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Johdinside, Ty-Rap, TY27M, 340 x 6.9 x 1.6, 500 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisäkäyttö

ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan