THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY5242MXR mus 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Siteen paksuus - 1.04 mm
Pienin vetolujuus - 180 N
Materiaalin paloluokitus UL94 - V2
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363065456
Sähkönumero
1381522
Toimittajan tuotenumero
TY5242MXR
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Siteen paksuus:
1.04 mm
Pienin vetolujuus:
180 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside, Ty-Rap, TY5242MXR, 208 x 3.6 x 1.0, 100 kpl, musta,polyamidi, UV-kest,rosterilukko, ulkokäyttö
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


