THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY524MR val 100kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - muu

  • Siteen paksuus - 1 mm

  • Pienin vetolujuus - 178 N

  • Materiaalin paloluokitus UL94 - V2

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414363065517

Sähkönumero

1381529

Toimittajan tuotenumero

TY524MR

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Väri:

muu

Siteen paksuus:

1 mm

Pienin vetolujuus:

178 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Johdinside, Ty-Rap, TY524MR, 140 x 3.6 x 1.3, 100 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisäkäyttö

ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan