THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY525MXR mus 100kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Nipun halkaisija - 3...48 mm

  • Siteen paksuus - 1.1 mm

  • Pienin vetolujuus - 222 N

Pakkaus ja ehdot

  • 100 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414363065661

Sähkönumero

1370009

Toimittajan tuotenumero

TY525MXR

Tukkuerä

100

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Nipun halkaisija:

3...48 mm

Siteen paksuus:

1.1 mm

Pienin vetolujuus:

222 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Johdinside, Ty-Rap, TY525MXR, 186 x 4.8 x 1.3, 100 kpl, musta,polyamidi, UV-kest,rosterilukko, ulkokäyttö

ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan