THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY527MXR mus 50kpl

ABB Smart Power
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Väri - musta

  • Siteen paksuus - 1.65 mm

  • Pienin vetolujuus - 540 N

  • Materiaalin paloluokitus UL94 - V2

Pakkaus ja ehdot

  • 50 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5414363065876

Sähkönumero

1370004

Toimittajan tuotenumero

TY527MXR

Tukkuerä

50

Materiaali:

muovi

Väri:

musta

Siteen paksuus:

1.65 mm

Pienin vetolujuus:

540 N

Materiaalin paloluokitus UL94:

V2

Johdinside, Ty-Rap, TY527MXR, 340 x 6.9 x 1.6, 50 kpl, musta, polyamidi,UV-kest,rosterilukko, ulkokäyttö

ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.

THOMAS&BETTS -tuote

Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan