THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY529MX mus 50kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 6.93 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 770.61 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 6...229 mm
Pakkaus ja ehdot
50 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5414363065968
Sähkönumero
1381527
Toimittajan tuotenumero
TY529MX
Tukkuerä
50
Nauhan leveys:
6.93 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
770.61 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
6...229 mm
Siteen paksuus:
1.52 mm
Pienin vetolujuus:
530 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


