THOMAS&BETTS - Johdinside - TY125-40-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 1.5...32 mm
Siteen paksuus - 1.2 mm
Pienin vetolujuus - 180 N
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363060543
Sähkönumero
1370040
Toimittajan tuotenumero
TY125-40-100
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
1.5...32 mm
Siteen paksuus:
1.2 mm
Pienin vetolujuus:
180 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Ty-Fast, TY125-30-100, 141 x 3.5, 100 kpl, valkoinen, polyamidi, muovilukko, sisäkäyttö
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


