THOMAS&BETTS - Johdinside - TY175-50-X-100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 3.17...44 mm
Siteen paksuus - 1.2 mm
Pienin vetolujuus - 222 N
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363075165
Sähkönumero
1381510
Toimittajan tuotenumero
TY175-50X-100
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
3.17...44 mm
Siteen paksuus:
1.2 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside, Ty-Fast, TY175-50X-100, 190 x 4,7, 100 kpl, musta, polyamidi, UV-kest, muovilukko, ulkokäyttö
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


