THOMAS&BETTS - Johdinside - TY244M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 2...102 mm
Siteen paksuus - 1 mm
Pienin vetolujuus - 134 N
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363062004
Sähkönumero
1381532
Toimittajan tuotenumero
TY244M
Tukkuerä
10
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
2...102 mm
Siteen paksuus:
1 mm
Pienin vetolujuus:
134 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside, Ty-Rap, TY244M, 368 x 3.6 x 1.3, 1000 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisäkäyttö
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


