THOMAS&BETTS - Johdinside - TY400-50

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 3.17...102 mm
Siteen paksuus - 1.2 mm
Pienin vetolujuus - 222 N
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363064602
Sähkönumero
1381497
Toimittajan tuotenumero
TY400-50
Tukkuerä
5
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
3.17...102 mm
Siteen paksuus:
1.2 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside, Ty-Fast, TY400-50, 366 x 4,6, 1000 kpl, valkoinen, polyamidi, muovilukko, sisäkäyttö
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


