THOMAS&BETTS - Johdinside - TY523MR-PDT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Siteen paksuus - 1 mm
Pienin vetolujuus - 50 N
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5415022523447
Sähkönumero
1381543
Toimittajan tuotenumero
TY523MR-PDT
Tukkuerä
100
Väri:
sininen
Siteen paksuus:
1 mm
Pienin vetolujuus:
50 N
Johdinside, Ty-Rap, TY523M-PDT, 92 x 2.4 x 1.3, 100 kpl, sininen, metal detectable polypropyleni, rosterilukko
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


