THOMAS&BETTS - Johdinside - TY528MR-PDT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - sininen
Nipun halkaisija - 4.8...102 mm
Siteen paksuus - 1.3 mm
Pienin vetolujuus - 135 N
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5415022522297
Sähkönumero
1381546
Toimittajan tuotenumero
TY528MR-PDT
Tukkuerä
50
Väri:
sininen
Nipun halkaisija:
4.8...102 mm
Siteen paksuus:
1.3 mm
Pienin vetolujuus:
135 N
Johdinside, Ty-Rap, TY528M-PDT, 361 x 4,8 x 1,4, 100 kpl, sininen, metal detectable polypropyleni, rosterilukko
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


