THOMAS&BETTS - Johdinside - TY538M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 185 mm
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 3.5...44.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5414363066279
Sähkönumero
1381526
Toimittajan tuotenumero
TY538M
Tukkuerä
5
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
185 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
3.5...44.5 mm
Siteen paksuus:
1 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


