THOMAS&BETTS - Johdinside - TYL546MX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 140...140 mm
Pienin vetolujuus - 222 N
Materiaalin paloluokitus UL94 - V2
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363067573
Sähkönumero
1381501
Toimittajan tuotenumero
TYL546MX
Tukkuerä
4
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
140...140 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside, Ty-Fast, TYL546MX, 546 x 13,2, 50 kpl, musta, polyamidi, muovilukko, ulkokäyttö
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


