THOMAS&BETTS - Johdinside - TYP28MX

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 360 mm
Materiaali - muovi
Väri - musta
Nipun halkaisija - 4.5...102 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,02 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5414363067702
Sähkönumero
1381502
Toimittajan tuotenumero
TYP28MX
Tukkuerä
5
Nauhan leveys:
4.8 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
360 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
musta
Nipun halkaisija:
4.5...102 mm
Siteen paksuus:
1.3 mm
Pienin vetolujuus:
180 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
muu
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB:n Ty-Fast on täydellinen valikoima johdinsiteiden yleiskäyttöön, sisälle ja ulos. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


