THOMAS&BETTS - Johdinside - TYZ23M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 2.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 91 mm
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 2.5...15.8 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363068129
Sähkönumero
1381487
Toimittajan tuotenumero
TYZ23M
Tukkuerä
10
Nauhan leveys:
2.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
91 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
2.5...15.8 mm
Siteen paksuus:
1 mm
Pienin vetolujuus:
80 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Johdinside, Ty-Rap, TYZ23M, 92 x 2.4 x 1.0, 1000 kpl, sininen, tefzel, rosterilukko, sisäkäyttö
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


