THOMAS&BETTS - Johdinside - TYZ25M

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nauhan leveys - 4.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha) - 185 mm
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 6.4...44.5 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pss
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,01 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
5414363068136
Sähkönumero
1381488
Toimittajan tuotenumero
TYZ25M
Tukkuerä
5
Nauhan leveys:
4.3 mm
Pituus (hihna/teippi/nauha):
185 mm
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
6.4...44.5 mm
Siteen paksuus:
1.8 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V0
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


