THOMAS&BETTS - Johdinside teräs Thomas & Betts - Ty-Me HST316 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - metalli
Väri - muu
Siteen paksuus - 0.25 mm
Pienin vetolujuus - 440 N
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363075387
Sähkönumero
1370071
Toimittajan tuotenumero
YLS-4.6-150B
Tukkuerä
100
Materiaali:
metalli
Väri:
muu
Siteen paksuus:
0.25 mm
Pienin vetolujuus:
440 N
Teräsjohdinside Ty-Met, YLS-4.6-150B, 150 x 4,6 mm, 100 kpl, haponkestävä teräs 316, kuulalukko
ABB:n Ty-Met metallistet johdinsiteet soveltuvat johtojen, kaapeleiden ja putkien asennukset säävaihteluille alttiissa kohteissa sekä vaarallisissa ympäristöissä, esimerkiksi kemiantehtaissa, elintarviketeollisuudessa, voimalaitoksissa, kaivoksissa, laivanrakennustelakoilla, avomerisovelluksissa ja muissa vaikeissa oloissa.
ABB:n Ty-Met metallistet johdinsiteet soveltuvat johtojen, kaapeleiden ja putkien asennukset säävaihteluille alttiissa kohteissa sekä vaarallisissa ympäristöissä, esimerkiksi kemiantehtaissa, elintarviketeollisuudessa, voimalaitoksissa, kaivoksissa, laivanrakennustelakoilla, avomerisovelluksissa ja muissa vaikeissa oloissa.

THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


