THOMAS&BETTS - Johdinside Thomas & Betts - Ty-Rap TY525MR val 100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Väri - muu
Nipun halkaisija - 3...48 mm
Siteen paksuus - 1.1 mm
Pienin vetolujuus - 222 N
Pakkaus ja ehdot
100 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
5414363065630
Sähkönumero
1381514
Toimittajan tuotenumero
TY525MR
Tukkuerä
100
Materiaali:
muovi
Väri:
muu
Nipun halkaisija:
3...48 mm
Siteen paksuus:
1.1 mm
Pienin vetolujuus:
222 N
Materiaalin paloluokitus UL94:
V2
Johdinside Ty-Rap, TY525MR, 186 x 4.8 x 1.3, 100 kpl, valkoinen, polyamidi, rosterilukko, sisäkäyttö
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
ABB:n Ty-Rap premium-luokan johdinsiteet teräslukolla on suunniteltu kappaleiden tehokkaaseen yhteensitomiseen ja kiinnittämiseen. Se tekee johdotuksesta ja kaapeloinnista nopeaa, helppoa ja luotettavaa. Käyttökohteita ovat niin laitteiden valmistus kuin teollisuuden ja sähköverkkojen kohteet.
THOMAS&BETTS -tuote
Tutustu THOMAS&BETTS-sarjaan


