THORN ECO - Alasvalo - ZOE VARIO 200 2000 830/35/40 D

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - valkoinen
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6430056560823
Sähkönumero
4154755
Toimittajan tuotenumero
96637643
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
2000...2000 lm
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Värilämpötilakytkin (3000 K, 3500 K ja 4000 K), Saatavana 700, 1000, 1600 ja 2000 lumenin versioina, On/Off, 50 000 tunnin käyttöikä, Säästä jopa 50 % energiaa kompakteihin loistelamppuihin verrattuna, IP44: roisketiivis (alhaalta), 200 mm aukko. DALI ohjaus.


