THORN ECO - Alasvalo - ZOE VARIOFL 165 1000 830/35/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho - 9.5 W
Värintoistoindeksi - 80-89
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
189 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6430056560809
Sähkönumero
4154753
Toimittajan tuotenumero
96637119
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
3000...4000 K
Järjestelmän enimmäisteho:
9.5 W
Värintoistoindeksi:
80-89
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):
symmetrinen
Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:
650...1000 lm
Uppoasennus:
kyllä
Kattoasennus:
kyllä
Sisältää lampun:
kyllä
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Vaihdettava liitäntälaite:
ei
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):
SDCM4
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Värilämpötilakytkin (3000 K, 3500 K ja 4000 K), Saatavana 700, 1000, 1600 ja 2000 lumenin versioina, On/Off, 50 000 tunnin käyttöikä, Säästä jopa 50 % energiaa kompakteihin loistelamppuihin verrattuna, IP44: roisketiivis (alhaalta), 165 mm aukko


