THORN ECO - Alasvalo - ZOE VARIOFL 200 2000 830/35/40

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
THORN ECO - Alasvalo - ZOE VARIOFL 200 2000 830/35/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - symmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6430056560816

Sähkönumero

4154754

Toimittajan tuotenumero

96637120

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

1200...2000 lm

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

ZOE VARIOFLEX LED 200 2000 830/35/40

Värilämpötilakytkin (3000 K, 3500 K ja 4000 K), Saatavana 700, 1000, 1600 ja 2000 lumenin versioina, On/Off, 50 000 tunnin käyttöikä, Säästä jopa 50 % energiaa kompakteihin loistelamppuihin verrattuna, IP44: roisketiivis (alhaalta), 200 mm aukko