THORN ECO - Alasvalo - ZOE VARIOFLX 130 700 830/35/40

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
THORN ECO - Alasvalo - ZOE VARIOFLX 130 700 830/35/40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...4000 K

  • Järjestelmän enimmäisteho - 6.5 W

  • Värintoistoindeksi - 80-89

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

189 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

6430056560793

Sähkönumero

4154752

Toimittajan tuotenumero

96637118

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...4000 K

Järjestelmän enimmäisteho:

6.5 W

Värintoistoindeksi:

80-89

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Mitoitettu valovirta IEC 62722-2- 1 mukaisesti:

700...700 lm

Uppoasennus:

kyllä

Kattoasennus:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Vaihdettava liitäntälaite:

ei

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi):

SDCM4

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

LED-PANEELI ZOE VARIOFLEX 130 700 830/35/40

Värilämpötilakytkin (3000 K, 3500 K ja 4000 K), Saatavana 700, 1000, 1600 ja 2000 lumenin versioina, On/Off, 50 000 tunnin käyttöikä, Säästä jopa 50 % energiaa kompakteihin loistelamppuihin verrattuna, IP44: roisketiivis (alhaalta), 130 mm aukko