THORN ECO - Kohdevalaisin - LUCA M 38° 2100 930 WH

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
THORN ECO - Kohdevalaisin - LUCA M 38° 2100 930 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 3000...3000 K

  • Värintoistoindeksi - 90-100

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Rungon väri - valkoinen

  • Suunnattavuus - pyörivä ja kääntyvä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010299710574

Sähkönumero

4154703

Toimittajan tuotenumero

96635367

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

90-100

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Rungon väri:

valkoinen

Suunnattavuus:

pyörivä ja kääntyvä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

230...230 V

Sisältää lampun:

kyllä

Kosketinkiskoasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Liitäntälaitteen tyyppi:

elektroninen liitäntälaite

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Korkeus/syvyys:

140 mm

Leveys:

69 mm

Pituus:

178 mm

LUCA M 38° 2100 930 WH

3 eri kokoa: 54 mm, 69 mm ja 79 mm halkaisija, Eri sädekulmat: 15°, 24° tai 38°, universaali adapteri, CRI 90 parasta värintoistoa varten, 50 000 h