THORN ECO - Kohdevalaisin - LUCA M 38° 2100 940 WH

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Värilämpötila-alue - 4000...4000 K
Värintoistoindeksi - 90-100
Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä
Rungon väri - valkoinen
Suunnattavuus - pyörivä ja kääntyvä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
9010299710659
Sähkönumero
4154704
Toimittajan tuotenumero
96635375
Tukkuerä
1
Värilämpötila-alue:
4000...4000 K
Värintoistoindeksi:
90-100
Valonlähteen tyyppi:
LED, kiinteä
Rungon väri:
valkoinen
Suunnattavuus:
pyörivä ja kääntyvä
Kotelon/suojuksen materiaali:
alumiini
Nimellisjännitealue:
230...230 V
Sisältää lampun:
kyllä
Kosketinkiskoasennus:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Sisältää ohjauslaitteen:
kyllä
Liitäntälaitteen tyyppi:
elektroninen liitäntälaite
Lamppujen/moduulien lukumäärä:
1
Korkeus/syvyys:
140 mm
Valon suunta (suora/epäsuora):
suora
Leveys:
69 mm
Pituus:
178 mm
3 eri kokoa: 54 mm, 69 mm ja 79 mm halkaisija, Eri sädekulmat: 15°, 24° tai 38°, universaali adapteri, CRI 90 parasta värintoistoa varten, 50 000 h


