THORN ECO - Turvavalaisin - IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
THORN ECO - Turvavalaisin - IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Kotelointiluokka (IP) - IP20

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Toiminto - turvavalaistus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010299884329

Sähkönumero

4154637

Toimittajan tuotenumero

96635650

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Kotelointiluokka (IP):

IP20

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Asennustapa:

uppoasennus

Toiminto:

turvavalaistus

Sisältää piktogrammin:

ei

Sisältää lampun:

kyllä

Nimellisjännitealue:

3.2...3.2 V

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Ulkohalkaisija:

140 mm

Litiumioniakun tyyppi:

Litium-rautafosfaatti (LiFePO4)

Turvavalon valovirta:

212 lm

IRIS ANTIPANIC SELFTEST E3 LiFePO4 3 tunnin hätäkäyttöön,Kolmen vuoden takuu akulle, Automaattiset itsetestit