THORN ECO - Valonheitin - LEO FLEX IP66 120W 840 PC

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
THORN ECO - Valonheitin - LEO FLEX IP66 120W 840 PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Rungon väri - antrasiitti

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010299644282

Sähkönumero

4523216

Toimittajan tuotenumero

96635306

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

antrasiitti

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

100...277 V

Liiketunnistin:

ei

Valotunnistimella:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Kiinnikeasennus:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä lasi

Pinnan suojaus:

pinnoitettu jauhemaalauksella

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

56 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

330 mm

Pituus:

419 mm

LEO FLEX IP66 120W 840 PC

4 kokoa FLEX-toiminnolla (Tehonsäätö-kytkin) Sinetöity IP66 ulkokäyttöön, IK08 Iskunkestävyys, Korroosiosuojaluokka C4, Integroitu valokenno, 50 000 tunnin käyttöikä