THORN ECO - Valonheitin - LEO FLEX IP66 80W 840 PC

KVS Valaistussuunnittelu Oy
KopioiKopioi
THORN ECO - Valonheitin - LEO FLEX IP66 80W 840 PC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Värilämpötila-alue - 4000...4000 K

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Iskunkestävyysluokka - IK08

  • Rungon väri - antrasiitti

  • Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen) - epäsymmetrinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

9010299644275

Sähkönumero

4523222

Toimittajan tuotenumero

96635305

Tukkuerä

1

Värilämpötila-alue:

4000...4000 K

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Iskunkestävyysluokka:

IK08

Rungon väri:

antrasiitti

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

epäsymmetrinen

Suunnattavuus:

kääntyvä

Pinta-asennus:

kyllä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Nimellisjännitealue:

100...277 V

Kattoasennus:

kyllä

Seinäasennus:

kyllä

Valotunnistimella:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Jännitetyyppi:

AC

Sisältää ohjauslaitteen:

kyllä

Suojausluokka:

I

Korkeus/syvyys:

72 mm

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Leveys:

523 mm

Pituus:

634 mm

Sisältää läsnäolotunnistimen:

ei

Kokonaisharmoninen särö (THD):

15 %

LEO FLEX IP66 80W 840 PC

4 kokoa FLEX-toiminnolla (Tehonsäätö-kytkin) Sinetöity IP66 ulkokäyttöön, IK08 Iskunkestävyys, Korroosiosuojaluokka C4, Integroitu valokenno, 50 000 tunnin käyttöikä