Etusivu
Varastointi päättyy

THORN - Yleisvalaisin NOVALINE LED - NOVALINE LED2500-830 MWS WH

ZG Lighting Nordic AB
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Valonlähteen tyyppi - LED, kiinteä

  • Kotelon/suojuksen materiaali - alumiini

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelointiluokka (IP) - IP40

  • Järjestelmän enimmäisteho - 22.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

5037319274483

Sähkönumero

4290598

Toimittajan tuotenumero

96642701

Tukkuerä

0

Valonlähteen tyyppi:

LED, kiinteä

Kotelon/suojuksen materiaali:

alumiini

Rungon väri:

valkoinen

Kotelointiluokka (IP):

IP40

Järjestelmän enimmäisteho:

22.5 W

Valaisimen mitoitettu valovirta:

2250 lm

Värilämpötila-alue:

3000...3000 K

Värintoistoindeksi:

80-89

Ripustusasennus:

ei

Kattoasennus:

kyllä

Uppoasennus:

ei

Pinta-asennus:

kyllä

Sisältää lampun:

kyllä

Lamppujen/moduulien lukumäärä:

1

Suojuksen materiaali:

läpinäkyvä muovi

Valon jakautuminen (symmetrinen/epäsymmetrinen):

symmetrinen

Valon suunta (suora/epäsuora):

suora

Suojausluokka:

I

Valaisimen pintalämpötila on rajoitettu, luokka D, standardi DIN EN 60598-2-24:

ei

Soveltuu turvavalaistukseen:

ei

Valon väri:

valkoinen

Korkeus/syvyys:

105 mm

Ulkohalkaisija:

455 mm

NOVALINE LED2500-830 MWS WH

Novaline LED-plafondi on hyvä vaihtoehto sisävalaistukseen yleisiin tiloihin. Valaisinsarjasta on saatavana eri tehoja, joilla voidaan toteuttaa valaistusteknisesti yhtenevä linja. Valaisimen kotelointiluokitus IP40.