THORSMAN - Johtokanava - Johtokanava 40x16 2 m valk

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 40 mm
Leveys - 16 mm
Materiaali - muovi
Pituus - 2000 mm
Väri - valkoinen
Pakkaus ja ehdot
7 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8698150403165
Sähkönumero
1423992
Toimittajan tuotenumero
ETK40316
Tukkuerä
7
Korkeus:
40 mm
Leveys:
16 mm
Materiaali:
muovi
Pituus:
2000 mm
Väri:
valkoinen
Pinnan suojaus:
käsittelemätön
Halogeeniton:
ei
Kiinnitystapa:
pohjareiät
Kiinteiden paneelien määrä:
0
Iskunkestävyysluokka:
IK07
Soveltuu piirin jatkuvuuden säilymiseen:
ei
Liitettävien paneelien lukumäärä:
0
Kannen muoto:
irtonainen
RAL-numero:
9010
Kaapelipidikkeillä:
ei
Käytettävä poikkipinta:
560 mm²
Materiaalin laatu:
PVC
Läpinäkyvä:
ei
Kanavan jatkokappaleilla:
ei
Antibakteerinen käsittely:
ei
Läpilyöntiaihio:
ei
Toimitus rullalla:
ei
Käyttölämpötila:
-5...60 °C
Suojakalvolla:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP40
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Ultra
- Ultra on tehokas ja taloudellinen vaihtoehto
- Joustava ratkaisu sekä asentajille että asukkaille
- Sisältävät vain ympäristöystävällisiä materiaaleja
- Helppo ja nopea asennus
- Kaapeleiden ja johtojen peitetty asennus asuin- ja liikerakennuksissa
THORSMAN -tuote
Tutustu THORSMAN-sarjaan


