THORSMAN - Kojerasia Thorsman - 5586150 MIB A1

KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

muu

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Yksikköjen määrä - 1

  • Rasian asennustapa - muu

  • Malli / Tyyppi - avoin

  • Laitteen tyyppi - muu

  • Asennusaukon koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7315885586154

Sähkönumero

1422651

Toimittajan tuotenumero

5586150

Tukkuerä

1

Yksikköjen määrä:

1

Rasian asennustapa:

muu

Malli / Tyyppi:

avoin

Laitteen tyyppi:

muu

Asennusaukon koko:

muu

Asennusyksikön kiinnitystapa:

napsautettava

Liitäntätila:

kyllä

Vedonpoistomahdollisuus:

kyllä

Materiaali:

muovi

Thorsman MIB-A1 1-osainen kojerasia valkoinen Thorsman kojerasiat kouru ja kanava-asennuksiin
Saatavana 1 tai 2 osaisena

THORSMAN -tuote

Tutustu THORSMAN-sarjaan