THORSMAN - Lyöntikiinnike Thorsman - TKK 6x9, Ruuvi, 2.7x25mm. PAK=100kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - teräs
Sisältää naulan - ei
Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri - valkoinen
Kiinnitystapa - ruuvi
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
3606487545613
Sähkönumero
1310290
Toimittajan tuotenumero
IMT23655
Tukkuerä
1
Materiaali:
teräs
Sisältää naulan:
ei
Pinnan suojaus:
galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty
Väri:
valkoinen
Kiinnitystapa:
ruuvi
Aukon leveys:
9 mm
Sisältää ruuvin:
kyllä
Läpinäkyvä:
ei
Ruuvin pituus:
25 mm
Ruuviläpimitta:
2.7 mm
Kiinnityssyvyys:
25 mm



