Etusivu

TICKET TO THE MOON - Riippumatto - Paino 0.5 kg, kantavuus 200 kg

Vandernet Oy
KopioiKopioi
TICKET TO THE MOON - Riippumatto - Paino 0.5 kg, kantavuus 200 kg

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

727670920598

Sähkönumero

V012125

Toimittajan tuotenumero

TMC39

Tukkuerä

1

Alkuperäisvalmistajan Compact Hammock on entistäkin helppokäyttöisempi. Riippumatossa oleskelemisen lisäksi nyt myös asentaminen on hauskaa: Compact Hammock Express Setting Bag on uusi ratkaisu, jolla pääset kirjaimellisesti mukavuusalueelle käden käänteessä. Irrotettavan puolikuun muotoisen säilytyspakkauksen lisäksi Compact Hammockissa on nyt myös toinen, kiinteä suorakaiteen muotoinen tasku, johon riippumaton voi pakata. Tilaa riittää hyvin yhdelle henkilölle ja keveytensä ansiosta Compact Hammock kulkee helposti mukana.

Materiaali on korkealaatuista hengittävää laskuvarjonailonia, joka kunnioittaa kehon verenkiertoa eikä synnytä painepisteitä tarjoten näin mitä mukavimmat unet ja fiiliksen. Kestää kosteutta, kuivaa nopeasti ja karkottaa ikävän. Koukut päissä ruostumatonta terästä. Paino vain 500 g. Kesto 200 kg. Pituus 3,20 m koukusta koukkuun. Makuupituus 2,90 m, leveys 1,55 m. Kuljetuspussin pituus 37 cm, halkaisija 10 cm. Konepestävissä 30C. Kahden vuoden materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Valmistettu eettisissä ja ihmisoikeutta kunnioittavissa olosuhteissa Balilla. Hammock on listattu Madventures -seikkailijan oppaan "Must Have TOP-10" -varustelistalle.

Kiinnitysköydet eivät sisälly toimitukseen, suosittelemme hankkimaan Ticket To The Moon kiinnitysköysipussin tai puita suojaavan Tree-Friendly Strap-pakkauksen.
Ticket To The Moon kankaat ovat Öko-Tex Standard 100 sertifioituja, eli mm. haitallisista kemikaaleista vapaita ja ihoystävällisiä.