TIGO - Asennustarvikepakkaus - Tigo TS4-A-O optimoija

KopioiKopioi
TIGO - Asennustarvikepakkaus - Tigo TS4-A-O optimoija

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Maksimitehopisteen jännitealue (MPP) - 80...80 V

  • Max. DC-ottoteho - 725 W

  • Leveys - 139 mm

  • Malli / Tyyppi - Teho-optimointi

  • Korkeus - 138 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

V012966

Toimittajan tuotenumero

462-00252-32

Tukkuerä

1200

Maksimitehopisteen jännitealue (MPP):

80...80 V

Max. DC-ottoteho:

725 W

Leveys:

139 mm

Malli / Tyyppi:

Teho-optimointi

Korkeus:

138 mm

Syvyys:

23 mm

DC-liitäntä:

MC4-liitin

Tigo TS4-A-O Optimoija.

Tigo TS4-A-O Optimoija. Paneelikohtainen tehon optimointi, tuoton valvonta ja pikasammutustoiminto.

Paneelin maksimiarvot: 725 W, 80 VDC, Imax 15 A, Isc 22 A, stringi jännite max. 1000 VDC.