TIKLI - Tikkaat - AT4-ask tasokorkeus 0,97 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla
Materiaali - alumiini
Pituus - 1.69...1.79 m
Askelmien määrä - 4
Osien (elementtien) määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678511440
Sähkönumero
6407154
Toimittajan tuotenumero
AT4
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tikkaat työskentelytasolla
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1.69...1.79 m
Askelmien määrä:
4
Osien (elementtien) määrä:
1
Leveys:
510 mm
Kuljetuspituus:
1.79 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Työskentelytason korkeus:
970 mm
Pyörät:
ei
Paino:
8 kg
Ammattitasotikkaassa turvallisuutta lisäävät korkeampi polvituki, vahvat ergonomiset alumiiniprofiilit, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarvikekotelo, metallirajoittimet sekä suuri alumiininen seisontataso 300 x 250 mm. Alumiiniprofiileiden ergonominen muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg ja VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyömaakäyttöön. Rakennusteollisuus RT ry:n ohjeen "Turvalliset Tasotikkaat" mukaisesti voimaa vaativiin ja tulitöihin lisävarusteeksi vaakatuki 0,9 m tikkaan takaosaan (lisävaruste). Tiedot löytyvät myös tuotetarrasta.


