TIKLI - Tikkaat - ATJ5-ask tasokorkeus 1,22 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla
Materiaali - alumiini
Pituus - 1.94...2.06 m
Askelmien määrä - 5
Osien (elementtien) määrä - 2
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678531158
Sähkönumero
6403428
Toimittajan tuotenumero
ATJ5
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tikkaat työskentelytasolla
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1.94...2.06 m
Askelmien määrä:
5
Osien (elementtien) määrä:
2
Leveys:
540 mm
Kuljetuspituus:
2.06 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Työskentelytason korkeus:
1220 mm
Pyörät:
ei
Paino:
11 kg


