TIKLI - Tikkaat - ATJ8-ask tasokorkeus 1,99 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla
Materiaali - alumiini
Pituus - 2.71...2.87 m
Askelmien määrä - 8
Osien (elementtien) määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678531189
Sähkönumero
6403431
Toimittajan tuotenumero
ATJ8
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tikkaat työskentelytasolla
Materiaali:
alumiini
Pituus:
2.71...2.87 m
Askelmien määrä:
8
Osien (elementtien) määrä:
3
Leveys:
630 mm
Kuljetuspituus:
2.87 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Työskentelytason korkeus:
1990 mm
Pyörät:
ei
Ammattitasotikkaassa turvallisuutta lisäävät korkeampi polvituki, vahvat ergonomiset alumiiniprofiilit, luja askelmakiinnitystekniikka, kestävä tarvikekotelo, metallirajoittimet, vaakatuet sekä suuri alumiininen seisontataso 300 x 250 mm. Alumiiniprofiileiden ergonominen muotoilu yhdessä mustan struktuurimaalipinnan kanssa tekee tikkaan miellyttäväksi käyttää - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS-EN131-1:2015+A2:2025, EN-131-2:2010 PRO+A3:2025, EN131-3:2018+A1:2025 kantavuus max 150 kg sekä VNa 205/2009 vaatimukset rakennustyömaakäyttöön. Rakennustyömaalla vaadittava VNa 205/2009 työpukin vakausvaatimus täyttyy vaakatukijaloilla seuraavasti: 2 x 1,2 m, jotka sisältyvät tuotteeseen, hyväksynnät merkittynä tuotetarraan. Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeen mukaiseen käyttöön suosittelemme 400 x 400 mm tasolla varustetun Tikli Grande TGK7/8-askelmaisen tikkaan.


