TIKLI - Tikkaat - TG3-ask tasokorkeus 0,70 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla
Materiaali - alumiini
Pituus - 1.68...1.78 m
Askelmien määrä - 3
Osien (elementtien) määrä - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678882434
Sähkönumero
6403434
Toimittajan tuotenumero
TG3
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tikkaat työskentelytasolla
Materiaali:
alumiini
Pituus:
1.68...1.78 m
Askelmien määrä:
3
Osien (elementtien) määrä:
1
Leveys:
650 mm
Kuljetuspituus:
1.78 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Työskentelytason korkeus:
700 mm
Pyörät:
ei
Paino:
11.5 kg
Vakaa ja tasokas A-tikas vaativaan käyttöön on varustettu suurella alumiinisella seistontatasolla 400 x 400 mm. Jämäkkä tikas, joka täyttää työpukin vakavuustarkastelun ilman erillistä vaakatukijalustaa. Tasokorkeus 0,70 m, työskentelykorkeus 2,70 m. Suuri alumiininen seisontataso 400 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa, ergonomisempaa sekä turvallisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty kestävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws), joka takaa rakenteelle myös pitkän käyttöiän. Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen sekä metallirajoittimien kanssa tikas on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS-EN131-1:2015+A2:2025, EN-131-2:2010 PRO+A3:2025, EN131-3:2018+A1:2025 kantavuus max 150 kg, VNa 205/2009 vaatimukset sekä Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeistuksen ""Turvalliset Tasotikkaat"" rakennustyömaakäyttöön. Edellä mainitut tiedot löytyvät tuotetarrasta. Suuri alumiininen työkalukotelo, josta löytyy hyvin tilaa myös porakoneelle! Lisävarusteena Grande-sarjaan löytyy siirtopyöräsarja helpottamaan tikkaan siirtelyä.


