TIKLI - Tikkaat - TGK7-ask tasokorkeus 1,72 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - tikkaat työskentelytasolla
Materiaali - alumiini
Pituus - 2.63...2.73 m
Askelmien määrä - 7
Osien (elementtien) määrä - 3
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6417678882472
Sähkönumero
6403435
Toimittajan tuotenumero
TGK7
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
tikkaat työskentelytasolla
Materiaali:
alumiini
Pituus:
2.63...2.73 m
Askelmien määrä:
7
Osien (elementtien) määrä:
3
Leveys:
780 mm
Kuljetuspituus:
2.73 m
Kantavuus:
150 kg
Sisältää työskentelytason:
kyllä
Pyörät:
ei
Ammattitasotikas TGK7-ask GRANDE sis käsikaidesrj + vaakatuki 2 x 1,1 m. VNa 205/2009 ja Rakennusteollisuus RT ry:n ohjeistuksen mukainen rakennustyömaalle. Taso 400 x 400 mm. Työskentelykorkeus 3,7 m. Valmistettu Suomessa.
Vakaa ja tasokas A-tikas vaativaan käyttöön on varustettu vaakatukijalloilla sekä käsikaidesarjalla. Tasokorkeus 1,72 m, työskentelykorkeus 3,72 m. Suuri alumiininen seisontataso 400 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa, ergonomisempaa sekä turvallisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty pitävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws). Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen, tukijalkojen (2 x 1,1 m) sekä metallirajoittimien kanssa tikas on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg, VNa 205/2009 vaatimukset ja Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeen ""Turvalliset tasotikkaat""- rakennustyömaakäyttöön. Tiedot löytyvät myös tuotetarrasta. Tämä tuote soveltuu hyvin rakennustyömaalle, teollisuuteen, myymälä- ja varastokäyttöön. Turvallisuutta lisää käsikaidesarja, joka tulee tikkaan mukana ja on helppo kiinnittää sormimuttereilla. Suuri alumiininen työkalukotelo, josta löytyy hyvin tilaa myös porakoneelle! Lisävarusteeksi Grande-sarjaan löytyy siirtopyöräsarja helpottamaan tikkaan siirtelyä.
Vakaa ja tasokas A-tikas vaativaan käyttöön on varustettu vaakatukijalloilla sekä käsikaidesarjalla. Tasokorkeus 1,72 m, työskentelykorkeus 3,72 m. Suuri alumiininen seisontataso 400 x 400 mm on suunniteltu antamaan runsaasti tilaa turvakengille ja jaloille tehden pitkäkestoisesta työskentelystä vakaampaa, ergonomisempaa sekä turvallisempaa. Leveät uritetut askelmat on kiinnitetty pitävällä tekniikalla FDS-kitkahitsausruuveilla (Flow Drilling Screws). Yhdessä sivuprofiileiden levenevän harituksen, tukijalkojen (2 x 1,1 m) sekä metallirajoittimien kanssa tikas on vakaa käyttää. Alumiiniprofiileiden musta struktuurimaalipinta on miellyttävä käsitellä - ei sotke käsiä. Tikas täyttää SFS EN131-1:2015 kantavuus max 150 kg, VNa 205/2009 vaatimukset ja Rakennusteollisuus RT ry:n turvallisuusohjeen ""Turvalliset tasotikkaat""- rakennustyömaakäyttöön. Tiedot löytyvät myös tuotetarrasta. Tämä tuote soveltuu hyvin rakennustyömaalle, teollisuuteen, myymälä- ja varastokäyttöön. Turvallisuutta lisää käsikaidesarja, joka tulee tikkaan mukana ja on helppo kiinnittää sormimuttereilla. Suuri alumiininen työkalukotelo, josta löytyy hyvin tilaa myös porakoneelle! Lisävarusteeksi Grande-sarjaan löytyy siirtopyöräsarja helpottamaan tikkaan siirtelyä.


